Nedtrain Oud
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
Stavěcí šrouby
55293
55293.030.010
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
Stavěcí šroub s drážkou a kuželovým koncem DIN 553 Nerezocel A4 M3X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
10 mm
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Cone
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
10
n
0.4
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-161
ISO
7434
NEN
1488
DIN
553
BS
4219
Čísla materiálu
Objednací číslo
55293.030.010
EAN
8715492340825
UBB
952351526183
UNSPSC
31161505