text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentové klíče 730N N/80


With mounting for insertion tools. For controlled clockwise and anti-clockwise tightening. Releasing. QuickRelease safety lock. Fast, precise setting with quick adjustment. Double-stop signal. Clearly legible double scale with coloured differentiation of Nm/ft·lb and ft·lb/in·lb. 2-component handle. Accuracy tolerance ± 3 % from pre-set value

Objednací číslo G0603.181.080
Elektronické Ne
Celková délka 1178
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment 160 - 800
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka 1178
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment 160 - 800
Velikost připojení 28
Nastavení velikosti kroku 50
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 3
Se stupnicí Ano

Popis

With mounting for insertion tools. For controlled clockwise and anti-clockwise tightening. Releasing. QuickRelease safety lock. Fast, precise setting with quick adjustment. Double-stop signal. Clearly legible double scale with coloured differentiation of Nm/ft·lb and ft·lb/in·lb. 2-component handle. Accuracy tolerance ± 3 % from pre-set value

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50181080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.