text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentové klíče 730N N/10


With mounting for insertion tools. For controlled clockwise and anti-clockwise tightening. Releasing. QuickRelease safety lock. Fast, precise setting with quick adjustment. Double-stop signal. Clearly legible double scale with coloured differentiation of Nm/ft·lb and ft·lb/in·lb. 2-component handle. Accuracy tolerance ± 3 % from pre-set value

Objednací číslo G0603.300.010
Elektronické Ne
Celková délka 386
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment 20 - 100
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka 386
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment 20 - 100
Šířka hlavy 28
Velikost připojení 9
Nastavení velikosti kroku 10
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Prodloužení délky 17.5
Přesnost podle ISO 6789 3
Výška hlavy 23
Se stupnicí Ano

Popis

With mounting for insertion tools. For controlled clockwise and anti-clockwise tightening. Releasing. QuickRelease safety lock. Fast, precise setting with quick adjustment. Double-stop signal. Clearly legible double scale with coloured differentiation of Nm/ft·lb and ft·lb/in·lb. 2-component handle. Accuracy tolerance ± 3 % from pre-set value

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.300.010
EAN 4018754139521
UBB 500503929555
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50181010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.