Grainger
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
Pružné kolíky
U51428
U51428.021.0062
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 7/32X5/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
A (nom.)
0.21875
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
5/8 Inch
A (nom.)
0.21875
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozměry
A (max.)
0.232
B (max.)
0.214
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.226
F
0.048
V
5850
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51428.021.0062
EAN
8712423097070
UBB
500626401938
UNSPSC
31162400