text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Pružinová ocel SAE 1070 Bez PU 3/16X1 Inch

  1. ART NR U39100.018.0100
  2. EAN 8712423095205
  3. UBB 500626280993
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
A (nom.) 3/16
Délka (Inch - ft) 1 Inch
Materiál (dlouhý název) Pružinová ocel
Technický materiál SAE 1070
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.8.2
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A (max.) 0.199
A (nom.) 3/16
B (max.) 0.182
C (ref.) 0.055
A (min.) 0.194
F 0.040
V 4150