Pružinové čepy s drážkou a keramickou koulí
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Pružinové čepy
Pružinové čepy s drážkou a keramickou koulí
58658
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
Spring plungers with slot and ceramic ball Nerezová ocel, keramická kulička
Previous
Next
Objednací číslo
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ceramic ball Si₃N₄. Spring 1.4310.Version: Bright.Note: The combination of excellent material properties is a special feature of silicon nitride (Si₃N₄). These include, for example, high tenacity and stability, excellent wear resistance and efficient chemical resistance.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ceramic ball Si₃N₄. Spring 1.4310.Version: Bright.Note: The combination of excellent material properties is a special feature of silicon nitride (Si₃N₄). These include, for example, high tenacity and stability, excellent wear resistance and efficient chemical resistance.