text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, strong spring force Stainless steel 1.4305 M6

  1. ART NR 58526.060.001
  2. UBB 500689807427
  3. UNSPSC 31162807

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. Version: bright. Hardened thrust pin. Drawing reference: 1) grub screw glued in.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

F1 = springiness beginning in N 11
S 2
L 20
N 1
D1 2.7
H 2.5
T 2.5
T1 1
F2 = springiness end in N 35