text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, standard spring force Stainless steel 1.4305, POM pin M3

  1. ART NR 58527.030.001
  2. UBB 500689807831
  3. UNSPSC 31162807

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310. Version: Bright. Drawing reference: 1) grub screw glued in.

Specifikace

F2 = springiness end in N 3
T1 1
T 1.5
L 10
S 0.7
D1 1
H 1.5
F1 = springiness beginning in N 0.5
N 0.4