text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Hide me
Produkty
Menu
Upevnění
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Prémiové systémy z nerezové oceli
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Údržba
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Pomac Automation B.V.
Všechny kategorie
Brands
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
08750
08750.300.160
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Přidat do katalogu
Objednací číslo
08750.300.160
Průměr
Délka
Třída
5.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M30
Délka
160 mm
Třída
5.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel (AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.:
Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a DIN 267-13.
V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pro tlakové nádoby
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
160
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
08750.300.160
EAN
8715492564290
UBB
950351673377
UNSPSC
31161620
Stáhněte si CAD model
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce