Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
45210
45210.050.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Hliník Anodizované P60 M5X25
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
P60
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Třída
P60
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Anodizované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
45210.050.025
EAN
8715494510295
UBB
500621779239
UNSPSC
31161620