text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou de sécurité hexagonal à embase crantée Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8/10 M12 - CL.10


Artículo No.
Diameter
Brand Fabory
Class 8/10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M12
Brand Fabory
Class 8/10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 13.2
Commodity code 7318166090

Dimensiones

d-D M12
dc 24
m 8.7
P 1.75
s 17

Números de artículo

Artículo No. 01155.120.001
EAN 8715494147521
UBB 500571176527
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.