MAVE B.V.
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
Samořezné šrouby
26210
26210.042.009
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Poniklované velké balení ST4,2X9,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
9.5 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
9.5
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Objednací číslo
26210.042.009
EAN
8715492653352
UBB
950352238584
UNSPSC
31161507