text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Poniklované velké balení ST3,5X16MM

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 16 mm
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Závit Samořezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení

Rozměry

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 2
P 1.3

Normy

ASME B18.6.4
NF E25-658
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH

Čísla materiálu

Objednací číslo 26210.035.016
EAN 8715492653291
UBB 950352069526
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.