text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Nerezocel A2 ST8,0X38MM

  1. ART NR 51650.080.038
  2. EAN 8715494096027
  3. UBB 500571500759
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (mm) 8
Délka (L) (mm) 38
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
BS 4174
ASME B18.6.5M
NF E25-662 C
DIN 7976 C
ISO 1479 C
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

k 5.8
P 2.10
s 13
  1. Stáhněte si CAD model