text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Poniklované velké balení ST3,5X6,5MM

  1. ART NR 26210.035.006
  2. EAN 8715492653260
  3. UBB 950352069294
  4. UNSPSC 31161507

Cena za 
-


Balení: 2 000
Pouze celé balení
Průměr (mm) 3.5
Délka (L) (mm) 6.5
Typ drážky Phillips
Další informace velké balení
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Závit Samořezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7981 C-H
NF E25-658
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 6.9
k 2.6
Čís. křížové drážky 2
P 1.30
  1. Stáhněte si CAD model