Konstručkní šrouby
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
Konstručkní šrouby
01222
01222.100.050
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
Sada konstrukčních šestihranných šroubů EN 15048 Ocel Pozinkované 8.8/8 M10X50
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8/8
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
M10
Délka
50 mm
Třída
8.8/8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Pouze celá balení.
Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
EN
15048
ISO
4014/4032
Čísla materiálu
Objednací číslo
01222.100.050
EAN
8717077050228
UBB
500645005850
UNSPSC
31161620