text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada konstrukčních šestihranných šroubů EN 15048 Ocel Pozinkované 8.8/8 M27X90

  1. ART NR 01222.270.090
  2. EAN 8715494441919
  3. UBB 500613349702
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M27
Délka (L) (mm) 90
Info
  • Pouze celá balení.
  • Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
  • Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
  • Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
  • V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 150548 mají doplňující označení.
  • 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
  • Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
  • Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
Třída 8.8/8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
m (max.) 23.8
P 3
s 41
  1. Stáhněte si CAD model