Rychlomatice a klecové matice
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
Rychlomatice a klecové matice
72294.048.001
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
Rychlomatice typ SNU Pružinová ocel Pozinkované ST4,8 (SNU 0537)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
72294.048.001
Průměr
Materiál
Pružinová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Materiál
Pružinová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
a
19.8
b
12.7
c
7.9
D (mm)
4.8
Pro šroub
ST4.8
m
8
s
0.7
t
0.9
Typ
SNU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Čísla materiálu
Objednací číslo
72294.048.001
EAN
8715494006309
UBB
500711720556
UNSPSC
31161725
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce