Nedtrain Oud
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
Vsazované klíny
39250
39250.022.018
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
Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 2X2X18MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
18 mm
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Rozměry
b
2
Pro hřídel ø
6
Pro hřídel ø ≤
8
h
2
L (mm)
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6885-A
ISO
R773
NEN
2430
BS
4235-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
39250.022.018
EAN
8715492812247
UBB
950359202971
UNSPSC
31163207