text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 4-6mm² Ø 5,3mm 25 kusů


Objednací číslo 6M525306
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 15
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 12 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 15
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Délka příruby (mm) 9
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Battery Eyelet

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M525306
EAN 8712734114954
UBB 500640650684
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DIN65-25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.