text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „německý“ 16,0 mm² zelený 10 kusů


Objednací číslo 1E257415
Barva Zelená
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 16
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 16
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 6
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E257415
EAN 8712734007836
UBB 500640635842
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CEW160-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.