text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Vypínací přímý rázový klíč 3/8„ čtyřhran 11-19Nm 1/4“ PT 4200RPM

Objednací číslo RRI-40STRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 19
Maximální utahovací moment (Nm) 19

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 19
Maximální utahovací moment (Nm) 19
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 222
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 800
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-40STRE
EAN 8717981204205
UBB 500619071631
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-40ST
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.