Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
39720
39720.015.012
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
Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 1,5X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.5 mm
Délka
12 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
12
r ≈
1.5
Tolerance
h9
V
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8745
NEN
≈2603
DIN
1472
Čísla materiálu
Objednací číslo
39720.015.012
EAN
8715492824929
UBB
950359132277
UNSPSC
31163215
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace