Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
39700
39700.020.010
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
Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 2X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2 mm
Délka
10 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
10
r ≈
2
Tolerance
h9
V
2.85
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1470
NEN
≈2601
ISO
≈8739
Čísla materiálu
Objednací číslo
39700.020.010
EAN
8715492823113
UBB
950359118250
UNSPSC
31163215
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace