text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 6X40MM

  1. ART NR 39710.060.040
  2. EAN 8715492824639
  3. UBB 950359130297
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
d1 6
Průměr (mm) 6
Délka (L) (mm) 40
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8744
DIN 1471
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.8
d2 6.3
r ≈ 6
Tolerance h11
V 22.8
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model