text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 5X36MM

  1. ART NR 39710.050.036
  2. EAN 8715492824479
  3. UBB 950359129307
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
d1 5
Průměr (mm) 5
Délka (L) (mm) 36
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8744
DIN 1471
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.63
d2 5.3
r ≈ 5
Tolerance h11
V 16.5
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model