text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 3X10MM

  1. ART NR 39710.030.010
  2. EAN 8715492824165
  3. UBB 950359127160
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 3
Průměr (mm) 3
Délka (L) (mm) 10
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
DIN 1471
ISO 8744
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.4
d2 3.25
r ≈ 3
Tolerance h9
V 6.15
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model