text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 2X5MM

  1. ART NR 39710.020.005
  2. EAN 8715492823953
  3. UBB 950359125263
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 2
Průměr (mm) 2
Délka (L) (mm) 5
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
DIN 1471
ISO 8744
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.25
d2 2.15
r ≈ 2
Tolerance h9
V 2.85
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model