text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou po celé délce DIN 1471 Automatová ocel 2,5X30MM

  1. ART NR 39710.025.030
  2. EAN 8715492824134
  3. UBB 950359126824
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 250
Pouze celé balení
d1 2.5
Průměr (mm) 2.5
Délka (L) (mm) 30
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8744
DIN 1471
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.3
d2 2.65
r ≈ 2.5
Tolerance h9
V 4.25
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model