text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 8X36MM

  1. ART NR 39720.080.036
  2. EAN 8715492825636
  3. UBB 950359138472
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
d1 8
Průměr (mm) 8
Délka (L) (mm) 36
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8745
DIN 1472
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 1
d2 8.35
r ≈ 8
Tolerance h11
V 40.5
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model