text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 5X30MM

  1. ART NR 39720.050.030
  2. EAN 8715492825421
  3. UBB 950359136567
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
d1 5
Průměr (mm) 5
Délka (L) (mm) 30
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8745
DIN 1472
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.6
d2 5.3
r ≈ 5
Tolerance h11
V 16.5
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model