text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 4X16MM

  1. ART NR 39720.040.016
  2. EAN 8715492825261
  3. UBB 950359135320
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 4
Průměr (mm) 4
Délka (L) (mm) 16
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8745
DIN 1472
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.5
d2 4.25
r ≈ 4
Tolerance h11
V 10.6
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model