text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 2X6MM

  1. ART NR 39720.020.006
  2. EAN 8715492824967
  3. UBB 950359132681
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 2
Průměr (mm) 2
Délka (L) (mm) 6
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
DIN 1472
ISO 8745
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.25
d2 2.15
r ≈ 2
Tolerance h9
V 2.85
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model