text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík se střední drážkou třetinové délky DIN 1475 Automatová ocel 3X14MM

  1. ART NR 39750.030.014
  2. EAN 8717077084872
  3. UBB 500645377853
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 250
Pouze celé balení
d1 3
Průměr (mm) 3
Délka (L) (mm) 14
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8742
DIN 1475
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.4
d2 3.25
r ≈ 3
Tolerance h9
V 6.15
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model