text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 4X40MM

  1. ART NR 39730.040.040
  2. EAN 8715492826138
  3. UBB 950359660764
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
d1 4
Průměr (mm) 4
Délka (L) (mm) 40
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8740
DIN 1473
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.4
d2 4.25
f ≈ 1.8
r ≈ 4
Tolerance h11
V 10.6
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model