text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 2,5X12MM

  1. ART NR 39730.025.012
  2. EAN 8715492825902
  3. UBB 950359658883
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 2.5
Průměr (mm) 2.5
Délka (L) (mm) 12
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8740
DIN 1473
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.3
d2 2.65
f ≈ 1.2
r ≈ 2.5
Tolerance h9
V 4.25
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model