text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 1,5X8MM

  1. ART NR 39730.015.008
  2. EAN 8715492825728
  3. UBB 950359657224
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 1.5
Průměr (mm) 1.5
Délka (L) (mm) 8
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8740
DIN 1473
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

c ≈ 0.2
d2 1.6
f ≈ 0.8
r ≈ 1.5
Tolerance h9
V 1.6
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model