text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 8X70MM

  1. ART NR 39700.080.070
  2. EAN 8715492823854
  3. UBB 950359124357
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
d1 8
Průměr (mm) 8
Délka (L) (mm) 70
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
DIN 1470
ISO 8739
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

a 2
c ≈ 1
d2 8.3
r ≈ 8
Tolerance h11
V 40.5
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model