text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 5X20MM

  1. ART NR 39700.050.020
  2. EAN 8715492823571
  3. UBB 950359121791
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
d1 5
Průměr (mm) 5
Délka (L) (mm) 20
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
DIN 1470
ISO 8739
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

a 1.5
c ≈ 0.6
d2 5.25
r ≈ 5
Tolerance h11
V 16.5
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model