text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 1,5X4MM

  1. ART NR 39700.015.004
  2. EAN 8715492823007
  3. UBB 950359117187
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
d1 1.5
Průměr (mm) 1.5
Délka (L) (mm) 4
Poznámky
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Materiál (dlouhý název) Automatová ocel
ISO 8739
DIN 1470
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

a 0.7
c ≈ 0.2
d2 1.6
r ≈ 1.5
Tolerance h9
V 1.6
  1. Stáhnout E-doc
  2. Stáhněte si CAD model