text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou DIN 1476 Hliník 5X12MM

  1. Art nr 45390.050.012
  2. EAN 8717077230057
  3. UBB 500648885274
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
d1 5
Průměr (mm) 5
Délka (L) (mm) 12
Poznámky
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál (dlouhý název) Hliník
DIN 1476
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

d2 5.25
d3 8.8
f ≈ 1.5
k 3
r ≈ 4.6
Tolerance +0/-0.1
  1. Stáhněte si CAD model