text.skipToContent text.skipToNavigation

Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou DIN 1476 Hliník 4X10MM

  1. Art nr 45390.040.010
  2. EAN 8717077230040
  3. UBB 500648885191
  4. UNSPSC 31163215

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
d1 4
Průměr (mm) 4
Délka (L) (mm) 10
Poznámky
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál (dlouhý název) Hliník
DIN 1476
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

d2 4.25
d3 7
f ≈ 1.5
k 2.4
r ≈ 3.8
Tolerance +0/-0.1
  1. Stáhněte si CAD model