Nedtrain Oud
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
Zajišťovací podložky
51520
51520.050.001
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
Prohnutá pružná pojistná podložka DIN 128 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Rozměry
d1 (min.)
5.1
d2 (max.)
9.2
h (max.)
1.7
s
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
128-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
51520.050.001
EAN
8715492294265
UBB
950357313143
UNSPSC
31161811