Zajišťovací podložky
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
Zajišťovací podložky
37080
37080.025.001
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
Prohnutá pružná pojistná podložka DIN 128 A Pružinová ocel Mechanicky pozinkované M2,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
2.5
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Pro jmenovitý rozměr
2.5
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované
Rozměry
d1 (min.)
2.6
d2 (max.)
5.1
h (max.)
1.1
s
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
128-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37080.025.001
EAN
8715492765673
UBB
950357056569
UNSPSC
31161811