My Favorites
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
Zajišťovací podložky
37045
37045.120.001
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
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Pozinkované M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
d1 (min.)
12.2
d2 (max.)
20.1
h (max.)
6.8
s
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37045.120.001
EAN
8717077324206
UBB
500651097411
UNSPSC
31162400