text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9753-09-190MMSB

Objednací číslo K1175.309.190
Vhodné pro Koncovky kabelů
Délka 190
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez 0.08 - 16

Specifikace

Vhodné pro Koncovky kabelů
Délka 190
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez 0.08 - 16

Popis

Klisování dutinek podle DIN 46228 část 1 + 4. Automatické přizpůsobení požadované velikosti koncových dutinek: nehrozí chyba při krimpování kvůli použití nesprávné zápustky. Vhodné pro všechny koncové dutinky Twin v rozsahu úchopu. čelní zavádění dutinek do nástroje. Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat). Krimpovací tlak je z výroby přesně nastaven (kalibrován), nastavení lze upravit. Zvětšení síly díky lomené páce pro snížení únavy při práci. Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucímu do ruky a nepatrné hmotnosti. Chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji. Lisování od 0,08 - 10,0 mm² a 16,0 mm² v jednom profilu. S pákou pro volbu nastavení rozsahu lisování 0,08 - 10 nebo 16,0 mm².

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.309.190
EAN 4003773044758
UBB 500504368852
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 53 09 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.