text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Otevřený klíč Gedore Slogging 133 šířka napříč plochami 46 mm délka 255 mm CV ocel


Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 256
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 46
Velikost klíče malá (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 256
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 46
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 19.7
Šířka hlavy malá (mm) 98
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1300
HS kód
Type Slogging Spanner

Popis

Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2150.460.001
EAN 4010886640067
UBB 240120124310
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6400690

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.