FOCAL MEDITECH B.V.
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Podložky a kroužky
Okroužky
38801
38801.005.001
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
O-kroužek, d2=1,5 mm Pryž NBR 70º Shore A d2=1,5mm 5,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.1
Info
d2=1,5mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Značka
Fabory
Barva
Černá
Materiál
Pryž
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Váha kusu (g)
0.1
Info
d2=1,5mm
HS kód
4016930090
Rozměry
d1
5
D (mm)
5
Tloušťka
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38801.005.001
EAN
8715492783226
UBB
950357097571
UNSPSC
27111900
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce