text.skipToContent text.skipToNavigation

Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Mosaz CW508L 5X16MM

  1. Art nr 50200.050.016
  2. EAN 8717077289895
  3. UBB 500648068756
  4. UNSPSC 31162201
d1 5
Průměr (mm) 5
Délka (L) (mm) 16
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál (dlouhý název) Mosaz
Technický materiál CW508L
DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

d2 8.8
d3 (min.) 4.82
e (max.) 2.5
k (js14) 3
  1. Stáhněte si CAD model