text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 5X16MM (9)

Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 16 mm
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • Pouze celá balení.
  • F=9mm pouze v případě L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Rozměry

D (mm) 5
dk 10
F 0
k 5.5
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 2
S 9

Čísla materiálu

Objednací číslo 30005.050.016
EAN 8715494284851
UBB 500512201558
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.